Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Leuchte 840, DALI Kratex HE #7781751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Kratex HE 600 20-840 ETDD 7781751 Glass EB1 Ex-Leuchte Schutzglas 7781751
Trilux Kratex HE 600 20-840 ETDD 7781751 Glass EB1 Ex-Leuchte Schutzglas 7781751
Artikel-Nr.:
     3517I-32269096
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7781751
EAN/GTIN:
     4018242592395
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte

Ex-LED-Leuchte 840, DALI Kratex HE #7781751

Explosionsgeschütze LED-Rohrleuchte mit Rohr aus Borosilikatglas. In Notlichtausführung mit Einzelbatterie-System, Nennbetriebsdauer 1 Stunde. Zur Verwendung in Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet sind. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet, insbesondere Bereichen mit hoher Umgebungstemperatur < 55°C. ATEX-Kennzeichen II 2D EX TB IIIC T85 DB, -, II 2G EX DB IIC T6 GB, -.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzrohrleuchte, ex-leuchte zone 1 led, led rohrleuchte, trilux rohrleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 898,29*
€ 1.001,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 906,60*
€ 1.010,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 959,38*
€ 1.069,95*
Frei Haus
ab € 967,83*
€ 1.080,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,95*
€ 1.273,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,18*
€ 1.266,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,98*
€ 1.191,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,72*
€ 1.162,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,38*
€ 1.141,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.