Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Leuchte 840 Orex 2 46 3 #7671540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Orex 2 46 395-840 ET AL 7671540 CG 0,25m Ex-Leuchte Schutzglas 270W,
Trilux Orex 2 46 395-840 ET AL 7671540 CG 0,25m Ex-Leuchte Schutzglas 270W,
Artikel-Nr.:
     3517I-32260555
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7671540
EAN/GTIN:
     4018242581245
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Ex-Leuchte
Hallenleuchte

Ex-LED-Leuchte 840 Orex 2 46 3 #7671540

Robuster, runder Hallenstrahler für explosionsgefährdete Bereiche. Zur Verwendung in Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet sind. Aufgrund der hohen Schutzart und hochbeständigen Materialien auch für die Verwendung im Außenbereich geeignet. ATEX-Kennzeichen II 3D EX TC OP IS IIIC T105 DC, II 2D EX TB OP IS IIIC TX DB, II 3G EX EC OP IS IIC TX GC, -.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.287,27*
€ 1.421,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.293,36*
€ 1.433,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.377,90*
€ 1.518,35*
Frei Haus
ab € 1.387,74*
€ 1.533,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,35*
€ 1.806,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,49*
€ 1.789,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,69*
€ 1.723,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,55*
€ 1.682,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,90*
€ 1.639,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7791800
ab € 71,28*
Zubehör
TRILUX
7671600
ab € 76,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.