Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 0034200/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp JE-LiYCY...BD Niederspannungskabel
Lapp JE-LiYCY...BD Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-32188293
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034200/100
EAN/GTIN:
     4044774742830
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 0034200/100

Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, Außerdem wird diese Leitung auch als Impuls- und Datenübertragungsleitung verwendet, JE-LiYCY...BD hat sich auch als Anschlussleitung für Fernsprechanlagen wie z.B. Ruf- und Gegensprechanlagen sehr bewährt, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das Kabel nur unter Putz verlegt werden, Anwendbar für Maxi TERMI-POINT® Verdrahtung, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), 7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, 2 Adern zum Paar und 4 Paare zum Bündel verseilt (bei 2 x 2 x 0,5 als Sternvierer), Bündel in Lagen verseilt, Folienbewicklung, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Gemäß DIN VDE 0815 Bauart JE-LiYCY.
Weitere Informationen:
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 116,984*
€ 136,074*
5
€ 65,00*
ab € 123,05*
€ 141,48*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 125,45*
€ 155,94*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 183,07*
€ 206,87*
1
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 218,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,94*
€ 185,5686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,37*
€ 184,8903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,16*
€ 171,5504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,81*
€ 166,3739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,45*
€ 149,2855
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2545* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.