Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL SINGLE 600-O 1x185 SW Aderleitung UL/CSA S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     3517I-32179565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10902
EAN/GTIN:
     4060892172557
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung

HEL SINGLE 600-O 1x185 SW Aderleitung UL/CSA S

SINGLE 600-O 1x185 S
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
29,6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,10*
€ 59,93*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 60,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 59,93*
€ 71,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,73*
€ 69,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,05*
€ 66,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,54*
€ 63,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,95*
€ 61,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,10*
€ 53,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.