Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor Q45UBB63DAQ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor Q45UBB63DAQ6
Ultraschallsensor Q45UBB63DAQ6
Artikel-Nr.:
     3517I-31898062
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3044130
EAN/GTIN:
     0662488441302
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
turck ultraschall sensor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor Q45UBB63DAQ6

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 10 cm, Reichweite: 140 cm, Anfang und Ende des Schaltbereichs durch Teachtaster einstellbar, Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner, Ansprechzeit einstellbar, Pumpenfunktion, Öffnungswinkel der Schallkeule 15°, pnp/npn-Transistorausgang (Schließer), max. Reichweite: 1400 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
44,5 mm
Höhe des Sensors:
102,6 mm
Länge des Sensors:
60,5 mm
Messbereich Länge:
100..1400 mm
Gehäusebauform:
Quader
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ultraschalltaster, Ultraschall-Taster, Ultraschall Taster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,24*
€ 517,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 470,18*
€ 521,50*
Frei Haus
ab € 476,53*
€ 526,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 475,23*
€ 528,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,67*
€ 541,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,50*
€ 620,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,37*
€ 610,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,18*
€ 559,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.