| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31895244 Herst.-Nr.: 7525102 EAN/GTIN: 4047101260557 |
| |
|
| | |
| Srömungssensor FM-IM-3UR38X Strömungsüberwachung, für den Anschluss von Strömungssensoren, IO-Link Device mit Relaisausgängen, Relaisausgang für Strömung, Temperatur und Fehler, Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach), LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur, Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches, Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode, Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: | -25..70 °C | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 20..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 20..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20..125 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, Durchflusswächter, Strömungswächter, Durchflussüberwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 212,08* | € 247,02* | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 213,07* | € 248,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,26* | € 256,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,50* | € 258,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 225,60* | € 259,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|