| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31894993 Herst.-Nr.: 6631123 EAN/GTIN: 4047101416954 |
| |
|
| | |
| Passivverteiler CKCM12-7-10/TXL Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / PUR, Anschlussleitung, M23-Kupplung, gerade, 12-polig (7 belegt), Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Flammwidrig gemäß FT1, Halogen-, Silikon- und PVC-frei, besonders abriebfest, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge 10 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 12 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,38* | € 75,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,64* | € 77,78* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,72* | € 79,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,85* | € 79,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,09* | € 148,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|