| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31894902 Herst.-Nr.: 6631132 EAN/GTIN: 4047101417043 |
| |
|
| | |
| Passivverteiler CKM19-19-5/TXL Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / PUR, Anschlussleitung, M23-Kupplung, gerade, 19-polig, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Flammwidrig gemäß FT1, Halogen-, Silikon- und PVC-frei, besonders abriebfest, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge 5 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 19 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,28* | € 108,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 88,89* | € 111,34* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,35* | € 113,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,18* | € 115,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,77* | € 210,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|