Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor verdrehbar PS016A5022UPN8XH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor verdrehbar PS016A5022UPN8XH1141
Drucksensor verdrehbar PS016A5022UPN8XH1141
Artikel-Nr.:
     3517I-31892978
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6832656
EAN/GTIN:
     4047101239454
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor verdrehbar PS016A5022UPN8XH1141

Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 - 16 bar abs.
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
16 bar
Endeinstellung:
16000 hPa
Max. Prüfdruck:
40 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 465,75*
€ 537,74*
Frei Haus
ab € 470,81*
€ 543,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 802,00*
€ 906,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,74*
€ 639,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,52*
€ 638,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,75*
€ 554,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.