Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor PN7093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor PN7093
Sensor PN7093
Artikel-Nr.:
     3517I-31871872
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN7093
EAN/GTIN:
     4021179281232
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Sensor PN7093

Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...25 bar / 0...363 psi / 0...2,5 MPa, Prozessanschluss: G 1/4I, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar , Messelement: keramisch-kapazitive Druckmesszelle, Werkstoff Gehäuse: 1.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 321,91*
€ 5,95*
ab € 290,29*
€ 323,79*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 293,63*
€ 329,95*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,09*
€ 351,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,11*
€ 357,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,06*
€ 407,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 198,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,92*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 9,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.