Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät AC100-240V, 16E, 14A FX3S-30MR/ES-2AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät AC100-240V, 16E, 14A FX3S-30MR/ES-2AD
Grundgerät AC100-240V, 16E, 14A FX3S-30MR/ES-2AD
Artikel-Nr.:
     3517I-31659328
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     271654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgerät AC100-240V, 16E, 14A FX3S-30MR/ES-2AD

SPS, FX3S Grundgerät AC100-240V
16 Eingänge DC24V
14 Relaisausgänge
2xAnalog
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Relaisausgänge:
14
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 358,64*
€ 415,99*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 360,27*
€ 416,50*
Frei Haus
ab € 361,96*
€ 419,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 377,49*
€ 435,56*
€ 5,95*
ab € 384,63*
€ 442,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,99*
€ 495,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,96*
€ 481,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.