Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalausgangsmodul 12-24DC, 16E LY40PT5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalausgangsmodul 12-24DC, 16E LY40PT5P
Digitalausgangsmodul 12-24DC, 16E LY40PT5P
Artikel-Nr.:
     3517I-31657169
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     242168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System-L Ein-Ausgangsmodul
System-L Positioniermodul
system-l ein-ausgangsmodul

Digitalausgangsmodul 12-24DC, 16E LY40PT5P

SPS L-Serie Ausgangsmodul
12-24 VDC
16 Ausgänge
source 0,5A
Klemmenblock
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Digitalmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 294,55*
€ 348,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,90*
€ 348,83*
Frei Haus
ab € 296,70*
€ 352,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,49*
€ 426,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 364,86*
€ 427,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,84*
€ 403,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.