Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU 315F-2 PN/DP 512 Kbyte 6ES7315-2FJ14-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU 315F-2 PN/DP 512 Kbyte 6ES7315-2FJ14-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 512 Kbyte 6ES7315-2FJ14-0AB0
Artikel-Nr.:
     3517I-31656231
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73152FJ140AB0
EAN/GTIN:
     4025515078272
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
simatic s7 cpu-modul s7-300
simatic s7 cpu-modul

CPU 315F-2 PN/DP 512 Kbyte 6ES7315-2FJ14-0AB0

SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP, Zentralbaugruppe mit 512 KByte Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich Leistungsstark, kompakt und wirtschaftlich. SIMATIC S7-300 ermöglicht einen platzsparenden und modularen Aufbau. Das vielfältige Baugruppenspektrum kann aufgabenspezifisch für zentrale Erweiterungen oder den Aufbau dezentraler Strukturen verwendet werden und ermöglicht eine kostengünstige Ersatzteilhaltung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,05 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.439,11*
€ 3.592,71*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.438,22*
€ 3.593,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.720,29*
€ 3.878,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.727,35*
€ 3.894,18*
Frei Haus
ab € 3.866,44*
€ 4.032,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.894,18*
€ 4.634,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.861,95*
€ 4.595,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.773,98*
€ 4.491,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.735,88*
€ 4.445,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.727,35*
€ 4.435,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79538LG310AA0
ab € 97,97*
Zubehör
Siemens
6ES79538LL310AA0
ab € 317,90*
Zubehör
Siemens
6ES79538LJ310AA0
ab € 217,27*
Zubehör
Siemens
6ES79538LF310AA0
ab € 50,19*
Zubehör
Siemens
6ES79538LP310AA0
ab € 521,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.