| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31575773 Herst.-Nr.: 31264 EAN/GTIN: 4027007312642 |
| |
|
| | |
| Bad-Wandleuchte C35 40W E14 chr 31264 Badezimmerleuchte für Wandmontage, Glasabdeckung opal matt, Leuchtmittel bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E14 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | Chrom | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Mit Betriebsgerät: | nein | Schutzart (IP): | IP40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 42,67* | € 57,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,62* | € 57,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,00* | € 58,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,67* | € 63,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|