Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Leistungsschalter XPFMC3-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31564981
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192675
EAN/GTIN:
     4015081934041
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Abdeckung für Scherenlager
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter

Abdeckung Leistungsschalter XPFMC3-S

Abdeckung für LS im Anschlussraum, NZM3 single, Kunststoff, RAL 7035, Breite 600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
121 mm
Höhe:
183 mm
Tiefe:
159 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,67*
€ 78,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,76*
€ 78,86*
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 80,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,29*
€ 85,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,61*
€ 87,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.