| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31455143 Herst.-Nr.: 01021155 EAN/GTIN: 4048652007394 |
| |
|
| | |
| Wechselstromzähler WS10/60-0St Eichsch. 01021155 mechanischer Wechselstromzähler WS 10(60)A, regeneriert, geeicht mit Nullstellung und Eichschein, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, PTB-Zulassung, geeicht. Spannung (U) 1x230V, Strom (I) 10(60)A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1, auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Eigenverbrauch (Ie) < 1 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -10 bis +45°C bei regenerierten Zählern, Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektromechanisch | Nennstrom (In): | 10 A | Maximalstrom (Imax): | 60 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 0 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | A | Polart: | 1-phasig | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,32* | € 85,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,94* | € 85,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,48* | € 86,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,34* | € 87,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,33* | € 88,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|