Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OptiFiber Pro Singlemode WiFi OFP HDR SM OFP2-200-SI14/GINT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OptiFiber Pro Singlemode WiFi OFP HDR SM OFP2-200-SI14/GINT
Artikel-Nr.:
     3517I-31453721
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4952732
EAN/GTIN:
     0754082142904
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
fluke inspektionskamera

OptiFiber Pro Singlemode WiFi OFP HDR SM OFP2-200-SI14/GINT

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
Mini OTDR 1310/1550 nm
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, Testgerät, Messautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.941,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.052,11*
€ 22.672,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.011,26*
€ 22.623,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.941,92*
€ 22.540,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.