Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzring KOIN FLEX Mattschwarz MT76811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benötigtes Zubehör für LED Modul KOIN FLEX - Aufsatz-Ring / Reflektor, mattschwarz
Benötigtes Zubehör für LED Modul KOIN FLEX - Aufsatz-Ring / Reflektor, mattschwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-31369941
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76811
EAN/GTIN:
     4020856768110
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Aufsatzring KOIN FLEX Mattschwarz MT76811

KOIN FLEX Aufsatzring schwarz, Ø50mm, für LED- Modul KOIN FLEX MT76768/ MT76769
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
NA
Durchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 2,15*
3 Tage
52
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,06*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 1,86*
€ 3,08*
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76769
€ 10,31*
Zubehör
Megatron
MT76768
€ 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.