Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CTLX-UNIU-V1-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     3517I-31362029
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789733020
EAN/GTIN:
     4032248343331
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CTLX-UNIU-V1-2M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 277,59*
€ 323,51*
75 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,70*
€ 324,05*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 280,45*
€ 325,87*
Frei Haus
ab € 279,46*
€ 326,51*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 285,09*
€ 330,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,57*
€ 367,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.