Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-MODUL 240VAC WS 800F-Q 7W 800F-Q7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-MODUL 240VAC WS 800F-Q 7W 800F-Q7W
LED-MODUL 240VAC WS 800F-Q 7W 800F-Q7W
Artikel-Nr.:
     3517I-31359385
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800F-Q7W
EAN/GTIN:
     10662468120552
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul

LED-MODUL 240VAC WS 800F-Q 7W 800F-Q7W

Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenelement, Lampenfassungselement, Fassungselement, Fassungsblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 12,50*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 12,51*
€ 3,90*
ab € 9,69*
€ 14,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.