Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Steckereinsatz 2xSC,SM,feldkonf. 1402600822-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517I-31355127
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1402600822-I
EAN/GTIN:
     4250184124856
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
btr steckergehäuse
steckergehäuse

LWL-Steckereinsatz 2xSC,SM,feldkonf. 1402600822-I

SC-RJ/2SC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14, Einhaltung der EN 50173-1 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung , Steckerstift Zirkonoxyd-Keramik, konvex vorpoliert, Steckerkörper Metall, vernickelt, Steckeraufnahme Kunststoff, Faserfixierung in Klebetechnik, Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel, geeignet zum Anschluss an Kabel nach PROFINET Spezifikation, Zugbelastbarkeit mind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
nein
Anschlussart:
kleben
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder singlemode
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 20,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 18,71*
€ 22,41*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,55*
€ 22,82*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 22,94*
1
€ 4,00*
ab € 16,99*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
1402500822-I
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.