Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD24MGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD24MGA
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD24MGA
Artikel-Nr.:
     3517I-31354893
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLASD24MGA
EAN/GTIN:
     4058352367421
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLASD24MGA

Highbay 11Hallenleuchte LED,2x 2xLED,28.800lm840, EVG-DALI,direkt,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 787,13*
€ 864,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 803,67*
€ 883,67*
Frei Haus
ab € 807,14*
€ 892,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 918,55*
€ 1.006,09*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.071,27*
€ 1.169,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,67*
€ 1.051,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,68*
€ 1.045,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,29*
€ 1.015,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,45*
€ 990,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,67*
€ 956,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.