Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31351572 Herst.-Nr.: 6XV18307BH30 EAN/GTIN: 4019169402187 |
| |
|
| | |
| PB ECOFAST Hybrid Kabel Steck./Buchse, 3,0m 6XV1830-7BH30 PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 2xCU 0,64mm, 4x Cu 1,5mm2, Leitung konfektioniert mit ECOFAST- Stecker und-Buchse, schleppfähig, Länge 3m. SIMATIC NETPROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable Weitere Informationen: | | Daten- und Kommunikationskabel: | ja | LWL-Kabel: | nein | Energiekabel: | ja | Koaxialkabel: | nein | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 82,5 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 82,5 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 82,5 mm | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,54* | € 65,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,54* | € 67,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,06* | € 69,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,29* | € 70,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,32* | € 71,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|