Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31268818 Herst.-Nr.: 1421101 EAN/GTIN: 4055626251813 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel HC-STA-B10-DC-PL Schutzdeckel, Bauform: B10, Schutzart: IP20 Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB | Umgebungstemperatur: | 20 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,91* | € 1,56* | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,944* | € 1,614* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,95* | € 1,63* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,07* | € 1,81* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,08* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|