Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktbuchse Han GigaBit Contact 09140083111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktbuchse Han GigaBit Contact 09140083111
Kontaktbuchse Han GigaBit Contact 09140083111
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31253723
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140083111
EAN/GTIN:
     5713140020726
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Han-Modular
Kontakteinsätze

Kontaktbuchse Han GigaBit Contact 09140083111

Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 8 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09...0,52 mm², Bemessungsstrom: 5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, buchsenkontakt
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,01*
€ 21,01*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,03*
€ 21,04*
4 Tage
22
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 21,13*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,7593*
€ 22,4626*
5 Tage
9
€ 6,95*
ab € 17,0405*
€ 22,6827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 5476
ab € 0,498*
Zubehör
Harting
09 14 001 3111
ab € 3,18*
Zubehör
Harting
09670008476
ab € 29,38*
Zubehör
Harting
09670007476
ab € 27,28*
Zubehör
Harting
09140013111
ab € 8,76*
Zubehör
Harting
09 14 008 3011
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.