Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 1.8mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 1.8mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24 →
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 1.8mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24 →
Artikel-Nr.:
     108EL-7553860
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008476
EAN/GTIN:
     5059039146321
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 1.8mm
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = D-Sub Standard
Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder
Kontakttyp = Signal
Länge = 13.6mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Nickel

HARTINGDie Buchsenkontakte der HARTING D-Sub-Serie haben eine Kontaktgröße von 1,8 mm und eine Drahtgröße zwischen 20 AWG und 24 AWG. Dieser Kontakt besteht aus Nickel und hat eine Vernickelung aus Gold. Er kann mit D-Sub-Steckverbindern verwendet werden. Hinweis: Entsprechende Crimpzange siehe 693-1137 und Positionierwerkzeug siehe 747-1670 Han ® M12 Außerdem wird eine Reihe von gebrauchsfertigen M12-Systemkabeln für die schnelle Verdrahtung von Sensoren und Betätigungselementen angeboten.Eigenschaften und VorteileCrimpverbinder Länge: 13,6 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
1.8mm
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
D-Sub Standard
Zur Verwendung mit:
D-Sub-Steckverbinder
Kontakttyp:
Signal
Länge:
13.6mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 7553860, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, HARTING, 09670008476, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4984*
€ 0,6284*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4991*
€ 0,6291*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5091*
€ 0,6491*
2 Tage
1263
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,55*
€ 0,70*
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,91*
Zubehör
Harting
09990000501
ab € 482,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.