Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-B-10-TGB-M25 H-B 10 TGB M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPIC-H-B-10-TGB-M25 H-B 10 TGB M25
EPIC-H-B-10-TGB-M25 H-B 10 TGB M25
Artikel-Nr.:
     3517I-31253715
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79055700
EAN/GTIN:
     4044773531688
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

EPIC-H-B-10-TGB-M25 H-B 10 TGB M25

Tüllengehäuse EPIC® H-B 10 TGB M25
Tüllengehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Standard
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Querbügelversion mit 2 Bügeln für erhöhte Sicherheit
Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,251*
€ 11,641*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 11,65*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,629*
€ 12,029*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 13,18*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,641*
€ 13,85279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,771*
€ 12,81749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,251*
€ 11,00869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.