Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, gerade, Querbügelverr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, gerade, Querbügelverr
Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, gerade, Querbügelverr
Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, gerade, Querbügelverr
Artikel-Nr.:
     4502-30P219
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79055700
EAN/GTIN:
     4044773531688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hülsengehäuse, 79055700, LAPP Der 79055700 universelle Metallgehäuse ist für Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen geeignet. Es hat 2 Doppelhebel und eine direkte Kabeleinführung. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
HB10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M20/M25, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,251*
€ 11,661*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 11,67*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,629*
€ 12,049*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 13,20*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.