Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube +Dichtring m.Druckring M20 717637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube +Dichtring m.Druckring M20 717637
Druckschraube +Dichtring m.Druckring M20 717637
Artikel-Nr.:
     3517I-31158866
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717637
EAN/GTIN:
     4015609307371
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Druckschraube (Kabeldurchführung)

Druckschraube +Dichtring m.Druckring M20 717637

WALTHER Druckschraube M20
aus vernickeltem Messing
mit Dichtring M20
mit Einschnitten
und Druckringe M20
aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,03*
€ 1,59*
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,60*
2 Tage
7
1
€ 5,80*
ab € 1,11*
€ 1,70*
1
€ 3,90*
ab € 1,18*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.