Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 9h IP67 2A9409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 9h IP67 2A9409
CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 9h IP67 2A9409
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31154788
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2A9409
EAN/GTIN:
     4015609065127
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee stecker
cee-stecker ip67

CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 9h IP67 2A9409

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
200A 4P 9h IP67 230V ~
Gehäusevorderteil aus Aluminium
Gehäusehinterteil aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
4
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.417,53*
€ 1.578,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.426,83*
€ 1.579,27*
Frei Haus
ab € 1.442,87*
€ 1.593,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.280,94*
€ 2.480,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,30*
€ 1.878,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,63*
€ 1.855,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,76*
€ 1.779,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,29*
€ 1.735,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,53*
€ 1.686,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.