Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 1h IP67 2E9401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 1h IP67 2E9401
CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 1h IP67 2E9401
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31154714
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2E9401
EAN/GTIN:
     4015609061341
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker ip67
cee stecker
cee-stecker 1h

CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 1h IP67 2E9401

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
400A 4P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
4
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.779,24*
€ 3.020,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.798,52*
€ 3.021,08*
Frei Haus
ab € 2.806,03*
€ 3.049,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.020,14*
€ 3.593,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.980,78*
€ 3.547,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.867,94*
€ 3.412,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.814,11*
€ 3.348,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.779,24*
€ 3.307,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.