Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose wasserdicht 32A 5P 6h m.4-p.Aus AL139TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose wasserdicht 32A 5P 6h m.4-p.Aus AL139TH
Wandsteckdose wasserdicht 32A 5P 6h m.4-p.Aus AL139TH
Artikel-Nr.:
     3517I-31154318
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL139TH
EAN/GTIN:
     4015609668878
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose wasserdicht 32A 5P 6h m.4-p.Aus AL139TH

WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
mit RCD 4-polig 40A/30mA
und MCB 3-polig
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 32a ip67 400v, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstromsteckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 601,14*
€ 694,61*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 605,80*
€ 695,17*
Frei Haus
ab € 609,67*
€ 701,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 634,21*
€ 731,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,61*
€ 826,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,93*
€ 815,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,10*
€ 781,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,80*
€ 757,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,14*
€ 715,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.