Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Deckenmontage LUXORliving BI360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder Deckenmontage LUXORliving BI360
Artikel-Nr.:
     3517I-31079132
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4800355
EAN/GTIN:
     4003468480632
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter

Bewegungsmelder Deckenmontage LUXORliving BI360

LUXORliving Bewegungsmelder (PIR) für die UP-Deckenmontage im Innenbereich (DE/AP mit Zubehör), Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 12 m (113 m2) bei 3 m Montagehöhe, Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet, Integrierter Temperatursensor, Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung, Einstellbare Empfindlichkeit
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, Sensor, Bewegungssensor, Systemsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,67*
€ 106,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,76*
€ 106,46*
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 110,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9080021
ab € 7,55*
Zubehör
Theben
9080020
ab € 7,54*
Zubehör
Theben
9080019
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.