| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31064228 Herst.-Nr.: 2CKA006300A1568 EAN/GTIN: 4011395231050 |
| |
|
| | |
| Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard TBW/U.1.11-CG Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Aufputz | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | ja | Vernetzbar: | nein | Geeignet für drahtlose Übertragung: | ja | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Montagehöhe: | 1,2 m | Max. Reichweite frontal: | 6 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,20* | € 197,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 161,69* | € 198,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,93* | € 201,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 167,56* | € 203,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,85* | € 204,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|