Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung f. Kabelkanal 150x100 schwarz FRHC6BL2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abdeckung f. Kabelkanal 150x100 schwarz FRHC6BL2
Abdeckung f. Kabelkanal 150x100 schwarz FRHC6BL2
Artikel-Nr.:
     3517I-30957996
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRHC6BL2
EAN/GTIN:
     0074983997305
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung

Abdeckung f. Kabelkanal 150x100 schwarz FRHC6BL2

geschlossene Abdeckung passend für Kanal 150mm x 100mm x 2000mm, für zusätzlichen Schutz der Kabel vor Staub und mechanischer Beschädigung durch herabfallende Teile. Deckel offen feststehend in beliebigen Öffnungswinkeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
167,3 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
4000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 444,14*
€ 528,35*
Frei Haus
ab € 446,74*
€ 533,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,35*
€ 628,7365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 527,22*
€ 627,3918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 499,22*
€ 594,0718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,11*
€ 572,5209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,14*
€ 528,5266
pro Packung
1 Packung enthält 8 Meter (ab € 55,5175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.