Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte anrastbar 1mm dick,blau 235-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-400 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 235-400 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     3517I-30866103
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-400
EAN/GTIN:
     4017332126427
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
wago durchführungsklemme

Abschlussplatte anrastbar 1mm dick,blau 235-400

Abschlussplatte
anrastbar
1 mm dick
blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,0298*
€ 0,0412*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0318*
€ 0,0501*
2000
€ 5,95*
ab € 0,03804*
€ 0,05194*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0347*
€ 0,0542*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0349*
€ 0,0546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.