| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30766367 Herst.-Nr.: BR130WK7035 EAN/GTIN: 4012740898089 |
| |
|
| | |
| Abschlußstück 130mm BR130WK7035 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 130mm Stahlblech lichtgrau. Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. Weitere Informationen: | | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 0 mm | Ausführung: | symmetrisch | Montageart des Kanals: | auf Abstand | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | beschichtet | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,39* | € 9,36* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,40* | € 9,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,47* | € 9,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,56* | € 9,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,96* | € 10,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|