Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenecke Easy I30, 60x50 EY1106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30765647
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY1106
EAN/GTIN:
     4250586104685
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
brandschutzkanal i30

Innenecke Easy I30, 60x50 EY1106

EASY Installationskanal I 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, Innenecke
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
30
Außenhöhe:
113 mm
Außenbreite:
124 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
60 mm
Nutzbarer Querschnitt:
300 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 150,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,69*
€ 151,03*
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 156,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,48*
€ 159,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,24*
€ 219,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.