| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30762965 Herst.-Nr.: LAR02KB9005 EAN/GTIN: 4012740027588 |
| |
|
| | |
| Leitungsauslass Spannb.>32mm tiefsw LAR02KB9005 Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm tiefschwarz. Leitungsauslass mit Blinddeckel mit Teppichschutzrahmen für für den Einbau in Doppel- und Hohlraumbodensysteme für Bodenbelagstiefen von 5 mm in verschiedenen Farbausführungen. Zum Verschluss nicht benötigter Bodenöffnungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Blinddeckel | Bodenpflege: | trocken | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,02* | € 44,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,17* | € 44,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,92* | € 45,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,56* | € 45,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,03* | € 46,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|