| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30759724 Herst.-Nr.: 7215258 EAN/GTIN: 4012195430414 |
| |
|
| | |
| Endstück BSK-E091026 Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | links/rechts | Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: | 90 | Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: | 30 | Außenhöhe: | 150 mm | Außenbreite: | 320 mm | Innenhöhe: | 105 mm | Innenbreite: | 260 mm | Anzahl der beflammbaren Seiten: | 3 | Werkstoff des Isoliermaterials: | Glasfaser-Leichtbeton | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,11* | € 45,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,10* | € 46,60* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,29* | € 48,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,94* | € 48,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,57* | € 50,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|