Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Radarsensor LBK Sensor SBV-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LBK SBV-01
Artikeldetailsicht 1, LBK SBV-01
Artikeldetailsicht 2, LBK SBV-01
Artikeldetailsicht 3, LBK SBV-01
Artikel-Nr.:
     3517I-30568989
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50147249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radarsensor
radarsensor leuze
radarsensor

Sicherheits-Radarsensor LBK Sensor SBV-01

Art des Artikels: Radarsensor
Funktionsprinzip Radartechnische Daten: Erkennung von Bewegung, Erkennung von Personen
Reichweite, Radartechn. Daten: 0 ... 5 m
Abstrahlwinkel, horizontal: 10° - 100°, einstellbar in 10° Schritten
Abstrahlwinkel, vertikal: 20°
Leistungspegel: = 16 dBm
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausgaberate:
0,0628 Hz
Breite des Sensors:
158 mm
Höhe des Sensors:
135 mm
Länge des Sensors:
71 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 829,41*
€ 890,15*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 827,82*
€ 890,68*
Frei Haus
ab € 837,19*
€ 898,95*
2 Tage
39
€ 15,90*
ab € 869,80*
€ 931,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 945,45*
€ 1.012,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,15*
€ 1.059,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,78*
€ 1.052,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,61*
€ 1.013,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,37*
€ 997,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,41*
€ 987,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040099
ab € 37,22*
Zubehör
Leuze electronic
50143385
ab € 48,16*
Zubehör
Leuze electronic
50143386
ab € 65,57*
Zubehör
Leuze electronic
50143387
ab € 103,76*
Zubehör
Leuze electronic
50143388
ab € 142,88*
Zubehör
Leuze electronic
50143389
ab € 76,05*
Zubehör
Leuze electronic
50150141
ab € 90,51*
Zubehör
Leuze electronic
50150219
ab € 201,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.