Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube Senkkopf 6x70/42 1006398


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzbauschraube Senkkopf 6x70/42 1006398
Holzbauschraube Senkkopf 6x70/42 1006398
Artikel-Nr.:
     3517I-30567999
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     1006398
EAN/GTIN:
     4251786203796
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube

Holzbauschraube Senkkopf 6x70/42 1006398

Holzbauschraube mit Bohrspitze und Senkkopf 6x70/42. Verwendung für Artikel 1000373 - SolidHook Schiefer Dachhaken. Antrieb: TX25. Material: A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Gehärtet:
ja
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Kopfform:
Trompetenkopf
Senkkopf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,93*
€ 123,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,69*
€ 123,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,80*
€ 147,322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,18*
€ 145,3942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,63*
€ 139,9797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,87*
€ 137,8853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,93*
€ 118,9167
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,49965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.