| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30567629 Herst.-Nr.: 2004115 EAN/GTIN: 4251786201112 |
| |
|
| | |
| Selbstbohr.Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x160 2004115 Tellerkopf Holzbauschraube 8x160 mit ETA-Zertifizierung die eine schnelle und sichere Montage ohne Vorbohren gewährleistet. Antrieb: T-Drive (T-40), Gewinde: Teilgewinde. Material: Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Farbe: | Edelstahl | Gehärtet: | ja | Mit Antihaftbeschichtung: | ja | Länge: | 160 mm | Durchmesser: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,9638* | € 1,2838* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,95* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|