Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter anformbar DLH DG 8 H20 KPV2AAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter anformbar DLH DG 8 H20 KPV2AAL
Artikel-Nr.:
     3517I-30476061
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     297140
EAN/GTIN:
     4013364492530
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn

Dachleitungshalter anformbar DLH DG 8 H20 KPV2AAL

Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen auf Metalldächern. Ausführung anformbar mit Alustrebe und Klebepad z.B. für Trapez- und Wellblechdächer, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Der Leitungshalter kann auf glatten (nicht strukturierten) Untergründen wie Metalldächern / Metallflächen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
klebbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
102,2 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 272,56*
€ 325,71*
Frei Haus
ab € 277,22*
€ 329,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,71*
€ 387,5949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,16*
€ 384,5604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,89*
€ 375,9091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,96*
€ 364,0924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,56*
€ 324,3464
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,4512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.