Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast 27 H265 000425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast 27 H265 000425
Mast 27 H265 000425
Artikel-Nr.:
     3517I-30459989
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     000425
EAN/GTIN:
     8018367004250
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast alu
lichtmast

Mast 27 H265 000425

Mast 27 H265
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Abgesetzte Form:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe:
0,297 m
Gesamtlänge:
0,297 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,53*
€ 112,58*
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 117,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.