Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30457530 Herst.-Nr.: 540250 EAN/GTIN: 4013364138650 |
| |
|
| | |
| Uni-Erdungsklemme M8 Rd8-10mm+4-50qmm UEK810AQ450HKSM8V2A UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundleiter | Anschlussquerschnitt: | 4..50 mm² | Klemmbereich Rundleiter: | 8..10 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,00* | € 4,00* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 4,03* | € 4,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,45* | € 5,06* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,76* | € 5,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,82* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|