Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30455929 Herst.-Nr.: 204027 EAN/GTIN: 4013364018969 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter braun H 36mm f. Rd 8mm M6 LH DS 8 H36 IGM6 BR Leitungshalter DEHNsnap zum Verlegen von Runddrähten. Kunststoffhalter-System mit seitlicher Einführung und selbsteinrastender Kappe (doppelter Kappenrasterung). Schraubenloses Haltersystem mit loser Leitungsführung. Ausführung Bauhöhe 36 mm und Innengewinde, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 mm | Werkstoff des Halters: | Kunststoff | Befestigungsart Halter: | Bohrung mit M Gewinde | Werkstoff des Überlegers: | Kunststoff | Werkstoff des Unterteils: | Kunststoff | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Wandabstand: | 36 mm | Geeignet für Ex-Bereich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,75* | € 0,75* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,72* | € 0,93* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,75* | € 0,97* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,72* | € 1,24* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|