| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30261556 Herst.-Nr.: 276270 EAN/GTIN: 4015082762704 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 1p, 240V, 40A IS-40/1 Lastschalter mit Trennfunktion, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte, Sprungeinschaltung, Knebelfarbe schwarz, Klemmquerschnitt 50qmm, Verschienungskompatibel mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung Weitere Informationen: | | Schaltfunktion: | sonstige | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 40 A | Bemessungsspannung: | 240 V | Min. Bemessungsspannung: | 240 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 12,5 kA | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 2 kA | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 11,06* | € 13,20* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 12,22* | € 14,57* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,95* | € 15,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,06* | € 15,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,08* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|