Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30258081 Herst.-Nr.: 09981007 EAN/GTIN: 4014712154537 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais RI 024-110 Installationsrelais werden zum Schalten von elektrischen Verbrauchern verwendet. Sie schließen den Hauptstromkreis solange die Steuerspannung ansteht. Die Baureihe RI eignet sich zum Schalten von einphasigen Verbrauchern bis 20 A. Die kompakten Geräte lassen sich per Hand betätigen und haben eine gut erkennbare Schaltstellungsanzeige. Sie können für viele Schalt- und Steueranwendungen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Funktion: | mechanisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 60 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Steuerspannung 1: | 24 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,97* | € 31,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,87* | € 32,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,82* | € 33,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,77* | € 34,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,25* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|