|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-30167605 Herst.-Nr.: 280346 EAN/GTIN: 4015082803469 |
| |
|
|  |  |
 | Kleinverteiler AP BC-O-1/8-ECO ECO Kleinverteiler, Aufbau, weiß RAL 9003, Schutzart IP40 nach IEC/EN 62208, 8 Moduleinheiten, 1-reihig, Schutzklasse 2, vollisoliert, zugelassen für Installationsverteilern in Gebäuden nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3, Gehäuse vollständig aus ABS gefertigt, für die Installation von Schalt- und Schutzgeräten, gemäß Maßnorm DIN 43 880, Einbautiefe 70 mm, AC 400 V, roHs-konform, bestehend aus Kunststoffsockel mit DIN-Hutschiene aus verzinktem Stahlblech, fingersicher IP2X Neutral- und Schutzleiterklemmen Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 1 | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | einfach | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Signaldurchlassende Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,32* | € 23,43* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 17,42* | € 23,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 16,16* | € 24,37* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 19,21* | € 25,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 19,71* | € 26,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|